Références
INA :RCJO30-XL
Rubix :0269-1006711
Fabricant :0009467020000
EAN :4012802803143


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 125 mm |
| Entraxe de fixation | 95 mm |
Détails articles : PALIER RCJO 30-XL INA
Paliers auto-aligneurs RCJO, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 125 mm |
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 125 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Série | rcjo..-xl |
| Largeur totale du roulement | 53,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29500 N |
| Diamètre extérieur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,18 € HT
/ unité
213,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours