Palier applique auto-aligneur FAG UKFL210-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-UKFL210
FAG :UKFL210-J7
Rubix :0255-1301308
Fabricant :0812158190000
EAN :4047643261708
PALIER UKFL210 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur115 mm
Entraxe de fixation157 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UKFL210 FAG


Palier applique UKFL

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur115 mm
Entraxe de fixation157 mm
Matièrefonte à graphite lamellaire (boîtier) ; acier à roulement standard (insert)
Hauteur40 mm
Longueur197 mm
Sérieukfl
Largeur totale du roulement55 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Diamètre extérieur52,2 mm
Poids2,4 kg
106,75 € HT
/ unité
128,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours