Références
INA :PME50-XL-N
Rubix :0269-1006463
Fabricant :0096438000000
EAN :4064327795267


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 43,8 mm |
| Entraxe de fixation | 135 mm |
Détails articles : PALIER PME 50-XL-N INA
Set consisting of a cast iron GGME bearing body with four fixing holes, round, with centering and greased self-aligning bearing. Compensates for the static alignment faults of the shaft up to 2.5 ° with regreasing and up to 5 ° without regreasing.
Paliers auto-aligneurs PME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 43,8 mm |
| Entraxe de fixation | 135 mm |
| Matière | fonte à graphite lamellaire (fonte grise) |
| Hauteur | 25 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Série | pme..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 31,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Poids | 2,13 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,90 € HT
/ unité
187,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h