Références
INA :RCJY15-XL
Rubix :0269-1006757
Fabricant :0009733430000
EAN :4012802820607


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 76 mm |
| Entraxe de fixation | 54 mm |
Détails articles : PALIER RCJY 15-XL INA
Paliers auto-aligneurs RCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 76 mm |
| Entraxe de fixation | 54 mm |
| Matière | fonte à graphite lamellaire |
| Hauteur | 32,9 mm |
| Longueur | 76 mm |
| Série | rcjy..-xl |
| Largeur totale du roulement | 27,4 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
| Diamètre extérieur | 76 mm |
| Poids | 0,51 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,61 € HT
/ unité
112,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours