Palier applique auto-aligneur RHP SF60

Palier applique 4 trous série SF

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

RHP :SF60
Rubix :0294-1012671
Fabricant :SF60 R
EAN :00747023029402
PALIER SF 60 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur174,5 mm
Entraxe de fixation143 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER SF 60 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur174,5 mm
Entraxe de fixation143 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement174,5 mm
Diamètre extérieur110 mm
153,41 € HT
/ unité
184,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h