Références
INA :PCJT55-XL
Rubix :0269-1006407
Fabricant :0009781160000
EAN :4064327886590


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 134 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
Détails articles : PALIER PCJT 55-XL INA
Paliers auto-aligneurs PCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 134 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 222 mm |
| Longueur | 222 mm |
| Série | pcjt..-xl |
| Largeur totale du roulement | 43,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Diamètre extérieur | 76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,26 € HT
/ unité
245,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h