Références
Réf. remplacée :-T-UCFC217
FAG :UCFC217-J7
Rubix :0255-1487521
Fabricant :0823140800000
EAN :4054366901460


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Largeur | 250 mm |
| Entraxe de fixation | 208 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC217-J7 FAG
Palier applique UCFC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Largeur | 250 mm |
| Entraxe de fixation | 208 mm |
| Matière | boîtier en fonte à graphite lamellaire (jis g 5501) ; roulement en acier à roulement standard |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Longueur | 250 mm |
| Série | ucfc |
| Largeur totale du roulement | 85,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 64000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 88000 N |
| Diamètre extérieur | 85,7 mm |
| Poids | 10,38 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,85 € HT
/ unité
386,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours