Références
Réf. remplacée :RCJL60-XL-N-I
INA :RCJL60-XL-N
Rubix :0269-1008270
Fabricant :0947319180000
EAN :4054372939495


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 175 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
Détails articles : PALIER RCJL 60-XL-N-I INA
Paliers auto-aligneurs RCJL, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, palier libre, rainure d'entrainement dans la bague intérieure, étanchéité R, températures de -40°C à +180°C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 175 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 47,5 mm |
| Longueur | 175 mm |
| Série | rcjl..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 71,3 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
| Poids | 3,92 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,48 € HT
/ unité
450,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours