Palier applique auto-aligneur PTN UCFC209

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCFC209
Rubix :Y600-1485234
Fabricant :893599
EAN :3660338460579
PALIER APPLIQUE UCFC209

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation93,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC209


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation93,3 mm
Matièrefonte
Hauteur40,2 mm
Sérieucfc200
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur160 mm
Poids2,7 kg
27,08 € HT
/ unité
32,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h