Palier applique auto-aligneur SNR UKFC213H
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UKFC213H
Rubix :0302-1257449
Fabricant :UKFC.213H
EAN :3413529510207




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Entraxe de fixation | 170 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UKFC 213 H SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Entraxe de fixation | 170 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 48 mm |
| Longueur | 205 mm |
| Série | ukfc200 |
| Largeur totale du roulement | 48 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57200 N |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Poids | 5,54 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,80 € HT
/ unité
294,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h