Palier applique auto-aligneur FAG UCFC207-J7

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
FAG :UCFC207-J7
Rubix :0255-1267994
Fabricant :0822040200000
EAN :4054366899545
PALIER APPLIQUE UCFC207 SUR DEMANDE FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Largeur135 mm
Entraxe de fixation110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC207 SUR DEMANDE FAG


Palier applique UCFC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur135 mm
Entraxe de fixation110 mm
Matièrefonte grise
Hauteur135 mm
Longueur135 mm
Sérieucfc
Largeur totale du roulement36,4 mm
Serrage26 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Diamètre extérieur42,9 mm
Poids1,668 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,66 HT
/ unité
79,99 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h