Références
RHP :SFT45
Rubix :0294-1012818
Fabricant :SFT45 R
EAN :00747023027729


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,18 mm |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
Détails articles : PALIER SFT 45 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SFT45 - RHP Unité de palier à bride en fonte - arbre de 45mm de diamètre
Points forts
SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,18 mm |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 179,4 mm |
| Longueur | 111,1 mm |
| Série | sft |
| Largeur totale du roulement | 111,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 111,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,10 € HT
/ unité
115,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h