Palier applique auto-aligneur RHP SF2.15/16

Palier applique 4 trous série SF

Voir les informations techniques
Références
RHP :SF2.15/16
Rubix :0294-1012597
Fabricant :SF2.15/16 R
EAN :00747023028689
PALIER SF 2.15/16 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur75 mm
Largeur51,3 mm
Entraxe de fixation152,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SF 2.15/16 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Largeur51,3 mm
Entraxe de fixation152,4 mm
Matièrefonte
Hauteur158,5 mm
Longueur196,5 mm
Sériesf
Largeur totale du roulement80,9 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r49500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Poids8,6 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,82 HT
/ unité
700,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours