Palier applique auto-aligneur RHP MSF75

Palier applique renforcé 4 trous série MSF

Voir les informations techniques

Références

RHP :MSF75
Rubix :0294-1012048
Fabricant :MSF75 R
EAN :00747023013708
PALIER MSF 75 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Largeur55 mm
Entraxe de fixation152,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MSF 75 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MSF75 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 75mm Shaft Diameter

Points forts

MSF livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Largeur55 mm
Entraxe de fixation152,4 mm
Matièrefonte
Hauteur196,5 mm
Longueur196,5 mm
Sériemsf
Largeur totale du roulement173,5 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r54500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr71500 N
Diamètre extérieur173,5 mm
368,94 € HT
/ unité
442,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours