Palier applique auto-aligneur PTN UCFL216

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCFL216
Rubix :Y600-1485210
Fabricant :893623
EAN :3660338460814
PALIER APPLIQUE UCFL216

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Largeur290 mm
Entraxe de fixation233 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL216


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Largeur290 mm
Entraxe de fixation233 mm
Matièrefonte
Hauteur83,3 mm
Longueur290 mm
Sérieucfl200
Largeur totale du roulement82,6 mm
Diamètre des trous de fixation25 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur180 mm
Poids8 kg
Promotion
Au lieu de 21,73 €
20,16 € HT
/ unité
24,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours