Références
INA :TCJ40-XL-N
Rubix :0269-1007355
Fabricant :0008568510000
EAN :4012802799118


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 101,5 mm |
Détails articles : PALIER TCJ 40-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs TCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité T
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 101,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 130 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Série | tcj..-xl-n |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,91 € HT
/ unité
196,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h