Palier applique auto-aligneur SKF F2BESS 104S-CPSS-DFH
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :F2BESS 104S-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480060
EAN :07316579306898


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,3 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
Détails articles : PALIER F2BESS 104S-CPSS-DFH SKF
Les paliers complets à billes à applique sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en composite ou métal moulé, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Bien que fournis dans un ensemble, certains paliers à applique pour roulements-inserts sont disponibles en tant que composants séparés. La gamme SKF comprend des paliers complets à billes conformes à plusieurs normes industrielles, répondant à de nombreuses exigences en termes de disposition des boulons ou de blocage sur l’arbre.
Points forts
- Prêt à monter
- Roulements lubrifiés et étanchéifiés
- Blocage rapide sur l'arbre
- Grande variété de formes de boîtiers, de matériaux de boîtiers et de méthodes de verrouillage
- Options de verrouillage concentrique pour les hautes vitesses et les faibles vibrations
- Roulements lubrifiés et étanchéifiés
- Blocage rapide sur l'arbre
- Grande variété de formes de boîtiers, de matériaux de boîtiers et de méthodes de verrouillage
- Options de verrouillage concentrique pour les hautes vitesses et les faibles vibrations
Applications
Pour les applications alimentaires et de boissons
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,3 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 62,4 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Largeur totale du roulement | 31,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,73 € HT
/ unité
260,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours