Références
INA :PCFT35-XL
Rubix :0269-1006372
Fabricant :0008316030000
EAN :4012802791341


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 92 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER PCFT 35-XL INA
Paliers auto-aligneurs PCFT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 92 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 155 mm |
| Longueur | 155 mm |
| Série | pcft..-xl |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diamètre extérieur | 155 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,43 € HT
/ unité
128,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h