Palier applique auto-aligneur SNR USFCE208
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :USFCE208
Rubix :0302-1382434
Fabricant :USFCE208
EAN :3413529531530




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Entraxe de fixation | 120 mm |
Documents
Détails articles : PALIER USFCE208 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Entraxe de fixation | 120 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 145 mm |
| Série | usfce200 |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 18200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29600 N |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Poids | 1,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,25 € HT
/ unité
73,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours