Palier applique auto-aligneur INA PCFT45-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCFT45-XL
Rubix :0269-1006374
Fabricant :0008316380000
EAN :4064327885210
PALIER PCFT 45-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur111 mm
Entraxe de fixation148,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCFT 45-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCFT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur111 mm
Entraxe de fixation148,5 mm
Matièrefonte
Hauteur180 mm
Longueur180 mm
Sériepcft..-xl
Largeur totale du roulement51,9 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur180 mm
132,84 € HT
/ unité
159,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours