Palier applique auto-aligneur INA RAT17-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RAT17-XL
Rubix :0269-1006665
Fabricant :0008280410000
EAN :4012802793383
PALIER RAT 17-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Largeur58,7 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RAT 17-XL INA


Paliers auto-aligneurs RAT, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Largeur58,7 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièrefeuille d'acier
Hauteur81 mm
Longueur81 mm
Sérierat..-xl
Largeur totale du roulement28,6 mm
Diamètre des trous de fixation7,1 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Diamètre extérieur28,4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,57 HT
/ unité
60,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours