Palier applique auto-aligneur PTN UFL001
Unité à bride
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :UFL001
Rubix :Y600-1485208
Fabricant :893625
EAN :3660338460838





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 63 mm |
| Entraxe de fixation | 48 mm |
Documents
Détails articles : PALIER APPLIQUE UFL001
Unités logées dans une bride en alliage de zinc. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement inséré est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Alliage de zinc - Paliers à applique
Points forts
- Rentabilité élevée
- Grande polyvalence
- Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
- Prêt pour les unités de montage
- Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 63 mm |
| Entraxe de fixation | 48 mm |
| Matière | alliage de zinc |
| Hauteur | 63 mm |
| Longueur | 16 mm |
| Série | ufl000 |
| Largeur totale du roulement | 14,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 7 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Poids | 0,08 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 € HT
/ unité
4,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h