Références
INA :FLCTEY15-XL
Rubix :0269-1003365
Fabricant :0009329140000
EAN :4012802805314


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 58,7 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER FLCTEY 15XL INA
Paliers auto-aligneurs FLCTEY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissable
Points forts
FLCTE livré avec roulement RAE-NPPB, GLCTE avec GRAE-NPPB et FLCTEY avec GAY-NPPB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 58,7 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 81 mm |
| Longueur | 81 mm |
| Série | flctey..-xl |
| Largeur totale du roulement | 24,4 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 6,6 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,70 € HT
/ unité
76,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h