Palier applique auto-aligneur RHP TSF40DEC

Palier applique 4 trous série TSF avec joint triple lèvre

Voir les informations techniques

Références

RHP :TSF40DEC
Rubix :0294-1013583
Fabricant :TSF40DEC R
EAN :00747023035397
PALIER TSF 40 DEC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur34,9 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TSF 40 DEC RHP


Série standard, corps de palier en fonte. Étanchéité joint nitrile triple lèvres.

Points forts

TSF livré avec roulement T1000G et TSF-DEC avec T1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur34,9 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièrefonte
Hauteur101,6 mm
Longueur130,2 mm
Sérietsf
Largeur totale du roulement54,18 mm
Diamètre des trous de fixation12,7 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur80 mm
Poids2,2 kg
107,37 € HT
/ unité
128,84 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours