Palier applique auto-aligneur SNR UCFL209

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :UCFL209
Rubix :0302-1257373
EAN :3413529508587
PALIER UCFL 209 SNR
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation148 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER UCFL 209 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation148 mm
Matièrefonte
Hauteur52,2 mm
Longueur188 mm
Sérieucfl200
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r20800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31850 N
Diamètre extérieur85 mm
Poids1,85 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,69 HT
/ unité
71,63 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h