Palier applique auto-aligneur INA FLCTE30-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :FLCTE30-XL
Rubix :0269-1003361
Fabricant :0008312710000
EAN :4012802792027
PALIER FLCTE 30XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur84 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FLCTE 30XL INA


Auto-aligner bearing with 2 mounting holes. Cast iron bearing body. Eccentric locking ring. Sealing P. Not regreasable.
Paliers auto-aligneurs FLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissable

Points forts

FLCTE livré avec roulement RAE-NPPB, GLCTE avec GRAE-NPPB et FLCTEY avec GAY-NPPB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur84 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Matièrefonte (corps de palier) ; acier à roulement (roulement)
Hauteur38,1 mm
Longueur112,5 mm
Sérieflcte..-xl
Largeur totale du roulement84 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Diamètre extérieur62 mm
Poids0,76 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,88 HT
/ unité
88,66 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours