Palier applique auto-aligneur RHP LFTC35

Palier applique 2 trous série LFTC

Voir les informations techniques

Références

RHP :LFTC35
Rubix :0294-1011831
Fabricant :LFTC35 R
EAN :00747023004041
PALIER LFTC 35 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur125 mm
Entraxe de fixation100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER LFTC 35 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

LFTC livré avec roulement 1000G, LFTC-EC avec 1200ECG et LFTC-A avec 1200G.

Applications

Applications en milieux hostiles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur125 mm
Entraxe de fixation100 mm
Matièrefonte
Hauteur37,8 mm
Longueur93 mm
Sérielftc
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Poids1,1 kg
65,98 € HT
/ unité
79,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours