Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 45 TF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTB 45 TF
Rubix :0301-1021431
Fabricant :6497
EAN :7316577031846
PALIER FYTB 45 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur54,2 mm
Entraxe de fixation148,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 45 TF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur54,2 mm
Entraxe de fixation148,5 mm
Matièreacier pour roulements
Hauteur178,5 mm
Longueur111 mm
Sériefytb
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur178,5 mm
Poids1,77 kg
97,21 € HT
/ unité
116,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h