Palier applique auto-aligneur NSK UCFC209D1

Palier applique rond 4 trous série UCFC

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCFC209D1
Rubix :0294-1013792
Fabricant :UCFC209D1 N
EAN :00029176574184
PALIER UCFC 209 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation93,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCFC 209 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation93,3 mm
Matièreboîtier en fonte, insert en acier à roulement
Hauteur52,2 mm
Longueur160 mm
Sérieucfc
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur85 mm
Poids3,2 kg
111,43 € HT
/ unité
133,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h