Palier applique auto-aligneur FAG UCFC206-J7

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
FAG :UCFC206-J7
Rubix :0255-1304917
Fabricant :0821988370000
EAN :4054366899286
PALIER APPLIQUE UCFC206-J7 FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur125 mm
Entraxe de fixation100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC206-J7 FAG


Palier applique UCFC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur125 mm
Entraxe de fixation100 mm
Matièrefonte
Hauteur32,2 mm
Longueur125 mm
Sérieucfc
Largeur totale du roulement38,1 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur38,1 mm
Poids1,253 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,36 HT
/ unité
59,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h