Références
INA :LCJT40-XL-N
Rubix :0269-1488013
Fabricant :0008578070000
EAN :4012802798135


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 105 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
Détails articles : PALIER LCJT40-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs LCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité L, températures de -40°C à +180°C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 105 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 172 mm |
| Longueur | 172 mm |
| Série | lcjt..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 34,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,71 € HT
/ unité
153,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h