Palier applique auto-aligneur SKF FYJ 75 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYJ 75 TF
Rubix :0301-1021389
Fabricant :90392
EAN :7316570116717
PALIER FYJ 75 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Largeur53,5 mm
Entraxe de fixation159 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYJ 75 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Largeur53,5 mm
Entraxe de fixation159 mm
Matièreacier pour roulements
Hauteur75 mm
Longueur200 mm
Largeur totale du roulement73,3 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r49000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66300 N
Diamètre extérieur200 mm
396,31 € HT
/ unité
475,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours