Palier applique auto-aligneur RHP MSF90
Palier applique renforcé 4 trous série MSF
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :MSF90
Rubix :0294-1012053
Fabricant :MSF90 R
EAN :00747023013753


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 61,7 mm |
| Entraxe de fixation | 171,45 mm |
Détails articles : PALIER MSF 90 RHP
Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MSF90 - RHP Unité de palier à bride en fonte - Diamètre d'arbre 90mm
Points forts
MSF livré avec roulement 1000G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 61,7 mm |
| Entraxe de fixation | 171,45 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 196,5 mm |
| Longueur | 213,5 mm |
| Série | msf |
| Largeur totale du roulement | 100,76 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 71500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 96000 N |
| Poids | 13,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,23 € HT
/ unité
679,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours