Palier applique auto-aligneur RHP TSF30DEC
Palier applique 4 trous série TSF avec joint triple lèvre
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :TSF30DEC
Rubix :0294-1013579
Fabricant :TSF30DEC R
EAN :00747023035359


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 108 mm |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
Détails articles : PALIER TSF 30 DEC RHP
Série standard, corps de palier en fonte. Étanchéité joint nitrile triple lèvres.
Points forts
TSF livré avec roulement T1000G et TSF-DEC avec T1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 108 mm |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 29,8 mm |
| Longueur | 108 mm |
| Série | sf |
| Largeur totale du roulement | 48,43 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Poids | 1,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,02 € HT
/ unité
97,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours