Références
SKF :FY 2. TF
Rubix :0301-1031405
Fabricant :6325
EAN :7316577746511


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 508 mm |
|---|---|
| Largeur | 64,4 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER FY 2 TF SKF
Bloc à bride carrée à 4 boulons
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 508 mm |
|---|---|
| Largeur | 64,4 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Hauteur | 162 mm |
| Longueur | 162 mm |
| Série | fy |
| Largeur totale du roulement | 55,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43600 N |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Poids | 3,75 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,30 € HT
/ unité
193,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours