Références
INA :RCJY40-TV-VA-HLA
Rubix :0269-1437656
Fabricant :0519699550000
EAN :4054366719621


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
Détails articles : PALIER RCJY40-TV-VA-HLA INA
Palier applique RCJY..-TV-VA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 53,2 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Série | rcjy..-tv-va |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 18900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31500 N |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,55 € HT
/ unité
352,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours