Palier applique auto-aligneur Rexnord UCF 205C/64623
Unité de palier à bride
Voir les informations techniquesRéférences
Rexnord :UCF 205C/64623
Rubix :4031-1132666


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 98 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
Détails articles : PALIER POLYAMIDE UCF 205 CAPOT OUVERT - FIXAGE A GRAINS
Boîtier en polyamide PA FV - Haute résistance mécanique et thermique. Résistant à la poussière, à l'humidité, aux lavages, à la vapeur, aux agents chimiques moyennement agressifs. PP FV boîtier en polypropylène - Résistant aux agents chimiques très agressifs. Capacité de charge inférieure. Paliers à bride solide - Ils se distinguent des versions à bride standard par leur structure à surface fermée, idéale pour l'assainissement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 98 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
| Matière | polyamide (boîtier);polypropylène (couvercle de protection);caoutchouc nbr (joint);acier inoxydable (rondelles) |
| Longueur | 98 mm |
| Série | ucf/c |
| Largeur totale du roulement | 98 mm |
| Poids | 0,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,15 € HT
/ unité
82,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h