Palier applique auto-aligneur INA PCJT40-TV-FA125.5

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJT40-TV-FA125.5
Rubix :0269-1436981
Fabricant :0573401370000
EAN :4012802831672
PALIER PCJT40-TV-FA125.5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur100 mm
Entraxe de fixation144 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJT40-TV-FA125.5 INA


Palier applique PCJT..-TV

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur100 mm
Entraxe de fixation144 mm
Matièreacier
Longueur176 mm
Sériepcjt..-tv
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Diamètre extérieur176 mm
159,29 HT
/ unité
191,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours