Palier applique auto-aligneur INA GLCTE20-TV-FA125.5

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :GLCTE20-TV-FA125.5
Rubix :0269-1436990
Fabricant :0574652900000
EAN :4012802830576
PALIER GLCTE20-TV-FA125.5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur66,5 mm
Entraxe de fixation71,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER GLCTE20-TV-FA125.5 INA


Palier applique GLCTE..-TV

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur66,5 mm
Entraxe de fixation71,4 mm
Matièreacier
Longueur90,5 mm
Sérieglcte..-tv
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Diamètre extérieur90,5 mm
89,25 HT
/ unité
107,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours