Références
RHP :SFT1
Rubix :0294-1012701
Fabricant :SFT1 R
EAN :00747023026661


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,84 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
Détails articles : PALIER SFT 1 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SFT1 - QBL Palier à bride en fonte - Diamètre intérieur 1
Points forts
SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,84 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 125,5 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Série | sft |
| Largeur totale du roulement | 70 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,92 € HT
/ unité
124,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (41) jours