Palier applique auto-aligneur SKF FYJ 25 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYJ 25 TF
Rubix :0301-1021381
Fabricant :63477
EAN :7316570384055
PALIER FYJ 25 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYJ 25 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièrefonte
Hauteur35,8 mm
Longueur95 mm
Sériefyj
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur33,74 mm
50,03 € HT
/ unité
60,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours