Palier applique auto-aligneur RHP SFT1.1/4

Unités de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :SFT1.1/4
Rubix :0294-1012715
Fabricant :SFT1.1/4 R
EAN :00747023026715
PALIER SFT 1.1/4 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur155,5 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SFT 1.1/4 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SFT1.1/4 - RHP Unité de palier à bride en fonte - Diamètre 1.1/4 Inch

Points forts

SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur155,5 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrefonte
Hauteur42,9 mm
Longueur95,5 mm
Sériesft
Largeur totale du roulement46,41 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Diamètre extérieur95,5 mm
Poids1,4 kg
139,74 € HT
/ unité
167,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (41) jours