Palier applique auto-aligneur PTN SSUCF211

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SSUCF211
Rubix :Y600-1485309
Fabricant :893524
EAN :3660338459825
PALIER APPLIQUE SSUCF211

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur162 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE SSUCF211


Unités logées dans une bride en acier inoxydable. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Acier inoxydable - Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur162 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur58,4 mm
Longueur162 mm
Sériessucf200
Largeur totale du roulement41 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Poids2,9 kg
110,82 € HT
/ unité
132,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours