Références
INA :PCF45-XL
Rubix :0269-1006364
Fabricant :0008319480000
EAN :4064327885265


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 137 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
Détails articles : PALIER PCF 45-XL INA
Paliers auto-aligneurs PCF, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 137 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 137 mm |
| Longueur | 137 mm |
| Série | pcf..-xl |
| Largeur totale du roulement | 51,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 137 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,29 € HT
/ unité
163,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours