Palier à semelle auto-aligneur RHP MP2.1/2

Palier à semelle renforcée série MP

Voir les informations techniques

Références

RHP :MP2.1/2
Rubix :0294-1011924
Fabricant :MP2.1/2 R
EAN :00747023010714
PALIER MP 2. 1/2 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Entraxe de fixation224,5 mm
Hauteur d'axe76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MP 2. 1/2 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MP2.1/2 - RHP palier à semelle en fonte - diamètre d'arbre 2.1/2 Inch

Points forts

MP livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Entraxe de fixation224,5 mm
Hauteur d'axe76,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement72 mm
Diamètre extérieur125 mm
Serrage30,24 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Forme de constructionpalier à semelle à 2 boulons
Hauteur153 mm
Longueur266 mm
Sériemp
Poids9,3 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r45000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr61000 N
Largeur72 mm
447,44 € HT
/ unité
536,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (41) jours