Palier à semelle auto-aligneur INA PBY20-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PBY20-XL
Rubix :0269-1006352
Fabricant :0008634400000
EAN :4012802797190
PALIER PBY 20-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation76 mm
Hauteur d'axe25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PBY 20-XL INA


Palier à semelle PBY..-XL, RIBB tôle PB

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation76 mm
Hauteur d'axe25,4 mm
Matièretôle d'acier
Largeur totale du roulement31,8 mm
Diamètre extérieur98,4 mm
Diamètre des trous de fixation9,5 mm
Hauteur50,1 mm
Longueur98,4 mm
Sériepby..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Largeur31,8 mm
52,02 € HT
/ unité
62,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h