Palier applique auto-aligneur SNR UCF314

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCF314
Rubix :0302-1379311
Fabricant :UCF314
EAN :3413529541843
PALIER UCF314 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Largeur78 mm
Entraxe de fixation178 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCF314 SNR


Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
UN GUICHET UNIQUE POUR TOUS VOS BESOINS EN MATIÈRE DE PALIERS AUTO-ALIGNEURS
-Gagnez du temps et de l'argent
-Trouvez tout ce dont vous avez besoin dans notre gamme complète de produits de qualité des gammes JIS et ISO

AMÉLIORER VOTRE RÉACTIVITÉ GRÂCE À DES DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS
-Maîtrisez les situations d'urgence
-Un niveau élevé de disponibilité des produits dans notre centre de distribution européen vous permet de gérer toutes les situations

OPTIMISER LE RENDEMENT DE VOS MACHINES GRÂCE À NOTRE EXPERTISE PRODUIT COMPLÈTE
-Définir les combinaisons de roulements les mieux adaptées
-Bénéficiez des conseils de notre équipe d'ingénieurs hautement qualifiés pour vos applications spécifiques.
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Points forts

-Gamme JIS et ISO d'un seul tenant
-Couvercles de protection rigides en acier inoxydable disponibles pour de nombreux paliers
-L'insert de roulement AGR symbolise notre engagement en matière de performance et de fiabilité. Développé pour l'industrie des machines agricoles, cet insert est idéal pour les applications où des éléments tels que la contamination par des particules sèches et l'humidité sont préoccupants et/ou de forts impacts mécaniques sont attendus.
Caractéristiques : Graisse haute performance sans entretien, joint de contact robuste, protection contre la corrosion grâce à des surfaces galvanisées.

Applications

Offrant un rapport qualité-prix exceptionnel, la gamme de paliers auto-aligneurs SNR fournit des solutions pour un large éventail d'applications telles que : les machines agricoles, la transformation des aliments et des boissons, la manutention, les machines d'emballage, les systèmes de convoyage et bien d'autres encore.
Le portefeuille SNR vous offre tous les produits nécessaires à chaque étape de votre production.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur78 mm
Entraxe de fixation178 mm
Matièrefonte
Hauteur226 mm
Longueur226 mm
Sérieucf300
Largeur totale du roulement78 mm
Diamètre des trous de fixation25 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r68000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr104260 N
Diamètre extérieur150 mm
Poids9,38 kg
290,62 HT
/ unité
348,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h