Palier applique auto-aligneur INA PCFT15-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :PCFT15-XL
Rubix :0269-1006367
Fabricant :0008313950000
EAN :4012802791730
PALIER PCFT 15-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Largeur57 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCFT 15-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCFT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Largeur57 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Matièrefonte
Hauteur32,1 mm
Longueur99 mm
Sériepcft..-xl
Largeur totale du roulement57 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Diamètre extérieur99 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,87 HT
/ unité
77,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h