Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 107-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F2BC 107-TPSS
Rubix :0301-1480081
EAN :7316577857095
PALIER F2BC 107-TPSS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur36,513 mm
Largeur45 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BC 107-TPSS SKF


Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur36,513 mm
Largeur45 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur164 mm
Longueur92 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement45 mm
Diamètre des trous de fixation14,2 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21600 N
Diamètre extérieur92 mm
Poids0,6 kg
255,75 € HT
/ unité
306,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours