Palier applique auto-aligneur SKF FY 45 TR

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 45 TR
Rubix :0301-1021355
Fabricant :63443
EAN :7316570215380
PALIER FY 45 TR SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur39 mm
Entraxe de fixation105 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 45 TR SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur39 mm
Entraxe de fixation105 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement49,2 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r21600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33200 N
Diamètre extérieur137 mm
101,51 € HT
/ unité
121,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours